49,76 €/ Unitéhors TVA
60,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E278 |
Type | Straight Flute Tap |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 1/2 in |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 100 mm |
Longueur de filetage | 21 mm |
Longueur de coupe | 21 mm |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Diamètre | 9 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | 2B |
Diamètre de forage | 11.5 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.045 kg |
Type de chanfrein de filetage | Taraud semi-fond |