Eriks
DORMER

DORMER Taraud à rainures droites, E268 Série, métrique fine Filetage, M36x1,50, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:11680031
  • Fabricant:7320760088784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

254,40 €/ Unitéhors TVA

307,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E268
Type
Straight Flute Tap
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
M36x1,50
Dimension de filetage
36
Norme DIN
374
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
170 mm
Longueur de filetage
30 mm
Longueur de coupe
30 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Ouverture de clé
22 mm
Diamètre
28 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
6H
Diamètre de forage
34.5 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.7414 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond