40,80 €/ Unitéhors TVA
49,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E268 |
Type | Straight Flute Tap |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | M12x1,25 |
Dimension de filetage | 12 |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 100 mm |
Longueur de filetage | 21 mm |
Longueur de coupe | 21 mm |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Diamètre | 9 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 10.8 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 0.0447 kg |
Type de chanfrein de filetage | Taraud semi-fond |