89,60 €/ Unitéhors TVA
108,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E250 |
Type | Straight Flute Tap |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | M24X3 |
Dimension de filetage | 24 |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur de filetage | 38 mm |
Longueur de coupe | 38 mm |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre | 18 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 21 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 0.3078 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud semi-fond |