Eriks
DORMER

DORMER Taraud à rainures droites, E250 Série, Métrique Filetage, M22X2,50, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:11679907
  • Fabricant:7320760087008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,80 €/ Unitéhors TVA

117,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E250
Type
Straight Flute Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M22X2,50
Dimension de filetage
22
Norme DIN
376
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
34 mm
Longueur de coupe
34 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre
18 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
6H
Diamètre de forage
19.5 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.22 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond