162,40 €/ Unitéhors TVA
196,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E243 |
Type | Straight Flute Tap |
Forme de filetage | PG |
Dimension de filetage (métrique) | PG 21-16 |
Dimension de filetage | 21 |
Norme DIN | 40432 |
Matériau | HSS |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Modèle | NO3 |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 90 mm |
Longueur de filetage | 22 mm |
Longueur de coupe | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre | 22 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | Normal |
Diamètre de forage | 27 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 0.2515 kg |