Eriks
DORMER

DORMER Taraud à rainures droites, E229 Série, UNF Filetage, M8, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:11679846
  • Fabricant:7320760086391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,00 €/ Unitéhors TVA

31,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E229
Type
Straight Flute Tap
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage (métrique)
M8
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
12 mm
Longueur de coupe
12 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Diamètre
4.5 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
2B
Diamètre de forage
3.5 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.009 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond