Eriks
DORMER

DORMER Taraud à rainures droites, E115 Série, BSW Filetage, 3/4"-10, HSS, DIN 351, NO8

  • ERIKS:23101025
  • Fabricant:7320760084038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

297,60 €/ Unitéhors TVA

360,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E115
Type
Straight Flute Tap
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
3/4 in
Norme DIN
351
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Modèle
NO8
Longueur totale
105 mm
Longueur de filetage
40 mm
Longueur de coupe
40 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre
14 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
Moyen
Diamètre de forage
16.5 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.36 kg