39,44 €/ Unitéhors TVA
47,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E600 |
Type | Long Shank Straight Flute Tap |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | M6X1 |
Dimension de filetage | 6 |
Norme DIN | ISO 2283 C |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Modèle | NO3 |
Longueur totale | 89 mm |
Longueur de filetage | 14 mm |
Longueur de coupe | 14 mm |
Diamètre d'arbre | 4.5 mm |
Diamètre | 4.5 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 5 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.0106 kg |
Type de chanfrein de filetage | Taraud semi-fond |