Eriks
DORMER

DORMER Taraud à queue longue à goujures droites, E600 Série, Métrique Filetage, M16X2, HSS-E-PM, DIN ISO 2283, NO3

  • ERIKS:11681551
  • Fabricant:7320760156070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

100,80 €/ Unitéhors TVA

121,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E600
Type
Long Shank Straight Flute Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M16X2
Dimension de filetage
16
Norme DIN
ISO 2283
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Modèle
NO3
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
137 mm
Longueur de filetage
25 mm
Longueur de coupe
25 mm
Diamètre d'arbre
12.5 mm
Diamètre
12.5 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
6H
Diamètre de forage
14 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.1317 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond