Eriks
DORMER

DORMER taraud à pointe hélicoïdale, EP10TIN Série, métrique fine Filetage, M12x1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385533
  • Fabricant:7320760662298
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

66,40 €/ Unitéhors TVA

80,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
EP10TIN
Type
Spiral Point Tap
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
M12x1
Dimension de filetage
12
Norme DIN
374
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
21 mm
Longueur de coupe
21 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Diamètre
9 mm
Revêtement
nitrure de titane
Tolérance
6H
Diamètre de forage
11 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0549 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud intermédiaire