40,08 €/ Unitéhors TVA
48,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | EP10 |
Type | Spiral Point Tap |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | M10x1 |
Dimension de filetage | 10 |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Non |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 90 mm |
Longueur de filetage | 18 mm |
Longueur de coupe | 18 mm |
Diamètre d'arbre | 7 mm |
Diamètre | 7 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 9 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.0327 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud intermédiaire |