30,40 €/ Unitéhors TVA
36,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | EP00TIN |
Type | Spiral Point Tap |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | M4X0,70 |
Dimension de filetage | 4 |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Non |
Approprié pour acier ino | Oui |
Longueur totale | 63 mm |
Longueur de filetage | 12 mm |
Longueur de coupe | 12 mm |
Diamètre d'arbre | 4.5 mm |
Diamètre | 4.5 mm |
Revêtement | nitrure de titane |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 3.3 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.0061 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud intermédiaire |