21,40 €/ Unitéhors TVA
25,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | EP006H |
Type | Spiral Point Tap |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | M3X0,50 |
Dimension de filetage | 3 |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Non |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 56 mm |
Longueur de filetage | 10 mm |
Longueur de coupe | 10 mm |
Diamètre d'arbre | 2.2 mm |
Diamètre | 2.2 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 2.5 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.0044 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud intermédiaire |