Eriks
DORMER

DORMER taraud à pointe hélicoïdale, EP006H Série, Métrique Filetage, M18X2,50, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:11921436
  • Fabricant:7320760135969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

84,80 €/ Unitéhors TVA

102,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
EP006H
Type
Spiral Point Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M18X2,50
Dimension de filetage
18
Norme DIN
376
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
30 mm
Longueur de coupe
30 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre
14 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
6H
Diamètre de forage
15.5 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.145 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud intermédiaire