38,92 €/ Unitéhors TVA
47,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E534 |
Type | Spiral Point Tap |
Forme de filetage | BSW |
Dimension de filetage | 1/2 in |
Norme DIN | ISO 529 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 89 mm |
Longueur de filetage | 22 mm |
Longueur de coupe | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Diamètre | 9 mm |
Revêtement | Trempé à la vapeur |
Tolérance | Moyen |
Diamètre de forage | 10.5 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.0482 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud intermédiaire |