50,16 €/ Unitéhors TVA
60,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E422 |
Type | Spiral Point Tap |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | M8x1.25 |
Dimension de filetage | 8 |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Non |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 90 mm |
Longueur de filetage | 18 mm |
Longueur de coupe | 18 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre | 8 mm |
Revêtement | nitrure de titane |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 6.8 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.034 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud intermédiaire |