Eriks
DORMER

DORMER taraud à pointe hélicoïdale, E422 Série, Métrique Filetage, M10X1,50, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:11680507
  • Fabricant:7320760092927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,04 €/ Unitéhors TVA

73,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E422
Type
Spiral Point Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M10X1,50
Dimension de filetage
10
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
20 mm
Longueur de coupe
20 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre
10 mm
Revêtement
nitrure de titane
Tolérance
6H
Diamètre de forage
8.5 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.05 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud intermédiaire