Eriks
DORMER

DORMER taraud à pointe hélicoïdale, E299 Série, métrique fine Filetage, M8x1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385952
  • Fabricant:7320760663301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,20 €/ Unitéhors TVA

45,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E299
Type
Spiral Point Tap
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
M8x1
Dimension de filetage
8
Norme DIN
374
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Non
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
18 mm
Longueur de coupe
18 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre
6 mm
Revêtement
Chromage flash
Tolérance
6H
Diamètre de forage
6.8 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0259 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud machine