Eriks
DORMER

DORMER taraud à pointe hélicoïdale, E299 Série, métrique fine Filetage, M18x1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385940
  • Fabricant:7320760663189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

108,00 €/ Unitéhors TVA

130,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E299
Type
Spiral Point Tap
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
M18x1
Dimension de filetage
18
Norme DIN
374
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Non
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
24 mm
Longueur de coupe
24 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre
14 mm
Revêtement
Chromage flash
Tolérance
6H
Diamètre de forage
17 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.134 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud machine