71,60 €/ Unitéhors TVA
86,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E299 |
Type | Spiral Point Tap |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | M16X1,50 |
Dimension de filetage | 16 |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Non |
Longueur totale | 100 mm |
Longueur de filetage | 21 mm |
Longueur de coupe | 21 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre | 12 mm |
Revêtement | Chromage flash |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 14.5 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 0.092 kg |
Type de chanfrein de filetage | Taraud machine |