Eriks
DORMER

DORMER taraud à pointe hélicoïdale, E240 Série, Métrique Filetage, M5X0,80, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13004353
  • Fabricant:7320760664391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,24 €/ Unitéhors TVA

30,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E240
Type
Spiral Point Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M5X0,80
Dimension de filetage
5
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
13 mm
Longueur de coupe
13 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre
6 mm
Revêtement
Oxyde de vapeur
Tolérance
6H
Diamètre de forage
4.2 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0114 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud machine