Eriks
DORMER

DORMER Taraud à pointe hélicoïdale à queue longue, E606 Série, Métrique Filetage, M4X0,70, HSS-E-PM, DIN ISO 2283 C

  • ERIKS:11681593
  • Fabricant:7320760123959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,12 €/ Unitéhors TVA

47,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E606
Type
Long Shank Spiral Point Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M4X0,70
Dimension de filetage
4
Norme DIN
ISO 2283 C
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
73 mm
Longueur de filetage
12 mm
Longueur de coupe
12 mm
Diamètre d'arbre
3.15 mm
Diamètre
3.15 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
6H
Diamètre de forage
3.3 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0069 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud machine