Eriks
DORMER

DORMER Taraud à pointe hélicoïdale à queue longue, E606 Série, Métrique Filetage, M3X0,50, HSS-E-PM, DIN ISO 2283 C

  • ERIKS:11681592
  • Fabricant:7320760123942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,56 €/ Unitéhors TVA

46,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E606
Type
Long Shank Spiral Point Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M3X0,50
Dimension de filetage
3
Norme DIN
ISO 2283 C
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
66 mm
Longueur de filetage
9 mm
Longueur de coupe
9 mm
Diamètre d'arbre
3.15 mm
Diamètre
3.15 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
6H
Diamètre de forage
2.5 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0059 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud machine