109,60 €/ Unitéhors TVA
132,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 7/16 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 20 in |
Norme DIN | 2181 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 63 mm |
Longueur de filetage | 15 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |