Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSS pour filet UNFDIN 2181 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants UNF 1/2X20 TPI

  • ERIKS:23101016
  • Fabricant:7320760082997
Image 1

Tarauds a main pour filtage UNF brilliante DIN 2181 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

81,60 €/ Unitéhors TVA

98,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
2181 C
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm