Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSS pour filet UNCDIN 352 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants UNC 5/16X18 TPI

  • ERIKS:11652092
  • Fabricant:7320760082591
Image 1

Tarauds a main pour UNC filtage brilliante DIN 352 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

70,80 €/ Unitéhors TVA

85,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
5/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
352 C
Matériau
HSS
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
6 mm