272,80 €/ Unitéhors TVA
330,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | UNC |
Dimension de filetage | 3/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 10 in |
Norme DIN | 352 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 95 mm |
Longueur de filetage | 34 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Tête carrée | 11 mm |