Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSS pour filet UNCDIN 352 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants UNC 1/4X20 TPI

  • ERIKS:11652096
  • Fabricant:7320760082317
Image 1

Tarauds a main pour UNC filtage brilliante DIN 352 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

63,60 €/ Unitéhors TVA

76,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
352 C
Matériau
HSS
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
6 mm