115,20 €/ Unitéhors TVA
139,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | UNC |
Dimension de filetage | 1/2 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 13 in |
Norme DIN | 352 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 75 mm |
Longueur de filetage | 27 mm |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Tête carrée | 7 mm |