Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSS pour filet métrique pas fin DIN 2181 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants MF8X1

  • ERIKS:23101030
  • Fabricant:7320760082027
Image 1

Tarauds a main pour filtage métrique fine filtage brilliante DIN 2181 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

40,08 €/ Unitéhors TVA

48,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
2181 C
Matériau
HSS
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
6 mm