Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSS pour filet métrique DIN 352 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants M9X1.25

  • ERIKS:23100997
  • Fabricant:7320760079706
Image 1

Tarauds a main pour filets metric brilliante DIN 352 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

84,80 €/ Unitéhors TVA

102,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
9
Norme DIN
352 C
Matériau
HSS
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
7 mm