Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSS pour filet métrique DIN 352 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants M30X3.5

  • ERIKS:23101008
  • Fabricant:7320760079140
Image 1

Tarauds a main pour filets metric brilliante DIN 352 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

376,80 €/ Unitéhors TVA

455,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
30
Norme DIN
352 C
Matériau
HSS
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
45 mm
Diamètre d'arbre
22 mm
Tête carrée
18 mm