161,60 €/ Unitéhors TVA
195,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 18 |
Norme DIN | 352 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 95 mm |
Longueur de filetage | 32 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Tête carrée | 11 mm |