Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSS pour filet métrique DIN 352 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants M16X2

  • ERIKS:23100860
  • Fabricant:7320760078716
Image 1

Tarauds a main pour filets metric brilliante DIN 352 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

112,80 €/ Unitéhors TVA

136,49 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
352 C
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm