Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSS pour filet Gaz BSP DIN 5969 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants G (BSP) 3/4X14 TPI

  • ERIKS:23100876
  • Fabricant:7320760084731
Image 1

Tarauds a main pour filtage gaz brilliante DIN 5969 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

172,80 €/ Unitéhors TVA

209,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
5969 C
Matériau
HSS
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm