Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSS pour filet Gaz BSP DIN 5969 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants G (BSP) 1/4X19 TPI

  • ERIKS:23100874
  • Fabricant:7320760084526
Image 1

Tarauds a main pour filtage gaz brilliante DIN 5969 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

60,72 €/ Unitéhors TVA

73,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
5969 C
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm