Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSS pour filet Gaz BSP DIN 5969 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants G (BSP) 1.1/8X11 TPI

  • ERIKS:23100872
  • Fabricant:7320760084427
Image 1

Tarauds a main pour filtage gaz brilliante DIN 5969 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

454,40 €/ Unitéhors TVA

549,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5969 C
Matériau
HSS
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Tête carrée
22 mm