440,00 €/ Unitéhors TVA
532,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | BSW |
Dimension de filetage | 1 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 8 in |
Norme DIN | 351 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 50 mm |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Tête carrée | 16 mm |