Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSS pour filet BSW DIN 351 C non traité 1.5xD trous borgnes et débouchants BSW 1/8X40 TPI

  • ERIKS:23101020
  • Fabricant:7320760083871
Image 1

Tarauds a main pour BSW filtage brilliante DIN 351 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

63,84 €/ Unitéhors TVA

77,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
40 in
Norme DIN
351 C
Matériau
HSS
Longueur totale
40 mm
Longueur de filetage
10 mm