69,44 €/ Unitéhors TVA
84,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Forme de filetage | BSW |
Dimension de filetage | 1/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 20 in |
Norme DIN | 351 C |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 56 mm |
Longueur de filetage | 17 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |