Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main HSCo pour filet métrique DIN 352 C nitruré 1.5xD trous borgnes et débouchants M4X0.7

  • ERIKS:11679534
  • Fabricant:7320760080177
Image 1

Tarauds a main HSS-E pour filets metric DIN 352 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale en acier <1200 N/mm², acier inoxydable, fonte, titane- et nickelalliage, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcer
Ajouter à la liste

65,44 €/ Unitéhors TVA

79,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Norme DIN
352 C
Matériau
HSS-co
Longueur totale
45 mm
Longueur de filetage
11 mm