Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main à goujures droites, E570 Série, UN Filetage, 5/16"-8, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11681521
  • Fabricant:7320760200261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,20 €/ Unitéhors TVA

42,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E570
Type
Straight Flute Hand Tap
Forme de filetage
UN
Dimension de filetage
5/16 in
Norme DIN
ISO 529
Matériau
HSS
Modèle
NO3
Longueur totale
72 mm
Longueur de filetage
16 mm
Longueur de coupe
16 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre
8 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
2B
Diamètre de forage
7.2 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.027 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud semi-fond