Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main à goujures droites, E570 Série, UN Filetage, 1"-14, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:23102866
  • Fabricant:7320760200742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

143,20 €/ Unitéhors TVA

173,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E570
Type
Straight Flute Hand Tap
Forme de filetage
UN
Dimension de filetage
1 in
Dimension de filetage
1
Norme DIN
ISO 529
Matériau
HSS
Modèle
NO3
Longueur totale
130 mm
Longueur de filetage
36 mm
Longueur de coupe
36 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre
18 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
2B
Diamètre de forage
23.5 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.269 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud semi-fond