242,40 €/ Unitéhors TVA
293,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E570 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Forme de filetage | UN |
Dimension de filetage | 1.1/4 in |
Norme DIN | ISO 529 |
Matériau | HSS |
Modèle | NO3 |
Longueur totale | 151 mm |
Longueur de filetage | 41 mm |
Longueur de coupe | 41 mm |
Diamètre d'arbre | 22.4 mm |
Ouverture de clé | 18 mm |
Diamètre | 22.4 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | 2B |
Diamètre de forage | 28.5 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 0.48 kg |
Type de chanfrein de filetage | Taraud semi-fond |