895,20 €/ Unitéhors TVA
1 083,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E550 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Forme de filetage | BSPT |
Dimension de filetage | 2 in |
Dimension de filetage | 2 |
Norme DIN | ISO 2284 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 140 mm |
Longueur de filetage | 41 mm |
Longueur de coupe | 41 mm |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Ouverture de clé | 31.5 mm |
Diamètre | 40 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | Normal |
Diamètre de forage | 56 mm |
Nombre de gorges | 7 |
Poids | 1.56 kg |
Type de chanfrein de filetage | Taraud semi-fond |