Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main à goujures droites, E550 Série, BSPT Filetage, 1/8"-28, HSS, DIN ISO 2284

  • ERIKS:23102795
  • Fabricant:7320760099490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,56 €/ Unitéhors TVA

41,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E550
Type
Straight Flute Hand Tap
Forme de filetage
BSPT
Dimension de filetage
1/8 in
Norme DIN
ISO 2284
Matériau
HSS
Longueur totale
59 mm
Longueur de filetage
15 mm
Longueur de coupe
15 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre
8 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
Normal
Diamètre de forage
8.4 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0242 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud semi-fond