535,20 €/ Unitéhors TVA
647,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E547 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 2 in |
Dimension de filetage | 2 |
Matériau | HSS |
Modèle | NO2 |
Longueur totale | 140 mm |
Longueur de filetage | 41 mm |
Longueur de coupe | 41 mm |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Ouverture de clé | 31.5 mm |
Diamètre | 40 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | Classe d’ajustement normale |
Diamètre de forage | 57 mm |
Nombre de gorges | 6 |
Poids | 1.464 kg |
Type de chanfrein de filetage | Deuxième pointe 4-6xP |