144,80 €/ Unitéhors TVA
175,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E547 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1 in |
Dimension de filetage | 1 |
Norme DIN | ISO 2284 |
Matériau | HSS |
Modèle | NO3 |
Longueur totale | 109 mm |
Longueur de filetage | 33 mm |
Longueur de coupe | 33 mm |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Ouverture de clé | 20 mm |
Diamètre | 25 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | Normal |
Diamètre de forage | 30.75 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 0.417 kg |
Type de chanfrein de filetage | Taraud semi-fond |