79,84 €/ Unitéhors TVA
96,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E536 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Forme de filetage | BSF |
Dimension de filetage | 3/4 in |
Norme DIN | ISO 529 |
Matériau | HSS |
Modèle | NO3 |
Longueur totale | 112 mm |
Longueur de filetage | 30 mm |
Longueur de coupe | 30 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre | 14 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | Moyen |
Diamètre de forage | 17 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 0.12 kg |